Axiális görgőscsapágy INA K89308-TV/0-8

Axial cyl roller and cage assy -LS

Lásd a műszaki információkat

Referencia

INA:K89308-TV/0-8
Rubix:558969
gyártó:0007748399064
EAN:4054362426844
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő40 mm
Külső átmérő78 mm
Szélesség7 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : INA K89308-TV/0-8 Axiális hengergörgos csapágy


Axial cylindrical roller cage K893, single-sided action, double row, can be combined with axial bearing washers
Axial cylindrical roller and cage assembly K893, single-acting, double-row, combinable to axial bearing disks

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)7x78x78 mm
Logisztikai Tömeg93 g
Belső átmérő40 mm
Külső átmérő78 mm
Szélesség7 mm
Axiális alapszintű dinamikus terhelés - Ca122000 N
Sorozatk893
Ketrecpoliamid
Súly0.098 kg
Vastagság7 mm
Referencia sebesség1780 rpm
Sebesség limit4850 rpm
Axiális alapszintű statikus terhelés - C0a385000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre