Axiális görgőscsapágy INA 89414-TV

Axial cylindrical roller bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

INA:89414-TV
Rubix:47745
gyártó:0003620000000
EAN:4054362005773
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő70 mm
Külső átmérő150 mm
Szélesség48 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : INA 89414-TV Axiális hengergörgos csapágy


Axial cylindrical roller bearings 893, single direction, comprising K893, GS, WS

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)48x150x150 mm
Logisztikai Tömeg4180 g
Belső átmérő70 mm
Külső átmérő150 mm
Szélesség48 mm
Axiális alapszintű dinamikus terhelés - Ca475000 N
Ketrecpoliamid
Referencia sebesség1000 rpm
Sebesség limit2650 rpm
Axiális alapszintű statikus terhelés - C0a1500000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre