Axiális görgőscsapágy NTN 81124T2

NTN - Needle Roller Bearing - 81124T2

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

NTN:81124T2
Rubix:243402
EAN:4547359457087
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő120 mm
Külső átmérő155 mm
Szélesség25 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : Axiális hengergörgos csapágyak 81124T2 [NTN]


Needle roller bearing, thrust cylindrical roller bearing, 811 series

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)155x155x25 mm
Logisztikai Tömeg1072 g
Belső átmérő120 mm
Külső átmérő155 mm
Szélesség25 mm
Axiális alapszintű dinamikus terhelés - Ca172000 N
Sorozat81100
Ketrecpoliamid
Súly1.15 kg
Referencia sebesség450 rpm
Sebesség limit1800 rpm
Axiális alapszintű statikus terhelés - C0a655000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre