Axiális görgőscsapágy INA 81212-TV

Axial cylindrical roller bearing

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

INA:81212-TV
Rubix:249512
gyártó:0007167230000
EAN:4054369073010
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő60 mm
Külső átmérő95 mm
Szélesség26 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : INA 81212-TV Axiális hengergörgos csapágy


Axial cylindrical roller bearings 812, single direction, comprising K812, GS, WS

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)26x95x95 mm
Logisztikai Tömeg650 g
Belső átmérő60 mm
Külső átmérő95 mm
Szélesség26 mm
Axiális alapszintű dinamikus terhelés - Ca173000 N
Sorozat812
Ketrecpoliamid
Referencia sebesség1300 rpm
Sebesség limit3700 rpm
Axiális alapszintű statikus terhelés - C0a480000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre