Axiális görgőscsapágy INA AXK0821-TV/0-10
Axial needle roller and cage assembly
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
INA:AXK0821-TV/0-10
Rubix:559436
gyártó:0007937609065
EAN:4054369217360

Dokumentumok
Termék leírás : INA AXK0821-TV/0-10 Axiális (támasztó) tugörgos csapágy
Supports large and axial radial loads in one direction. Stiffness and high load capacity.
Axial needle roller and cage assemblies, single direction, to DIN 5405-2
Erősségek
Supports large and axial radial loads in one direction. Stiffness and high load capacity.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 2x21x21 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 2 g |
| Belső átmérő | 8 mm |
| Külső átmérő | 21 mm |
| Szélesség | 2 mm |
| Axiális alapszintű dinamikus terhelés - Ca | 7800 N |
| Sorozat | axk |
| Ketrec | poliamid |
| Referencia sebesség | 8800 rpm |
| Sebesség limit | 17700 rpm |
| Axiális alapszintű statikus terhelés - C0a | 19400 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre