Axiális görgőscsapágy SKF 81213 TN

Cylindrical Roller Thrust Bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:81213 TN
Rubix:208504
gyártó:46261
EAN:7316570715798
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő65 mm
Külső átmérő100 mm
Szélesség27 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF 81213 TN axiális hengergörgos csapágy


SKF cylindrical roller thrust bearings are designed to accommodate heavy axial loads and impact loads. They must not be subjected to any radial load. The bearings are very stiff and require little axial space.

Erősségek

- High axial load carrying capacity
- High stiffness
- Long service life
- Require little axial space
- Separable design

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)27x100x100 mm
Logisztikai Tömeg721 g
Belső átmérő65 mm
Külső átmérő100 mm
Szélesség27 mm
Axiális alapszintű dinamikus terhelés - Ca140000 N
Sorozat812
Ketrecpoliamid
Súly0.72 kg
Vastagság27 mm
Referencia sebesség1300 rpm
Sebesség limit2600 rpm
Axiális alapszintű statikus terhelés - C0a490000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre