Axiális görgőscsapágy NTN 81106T2

NTN - Needle Roller Bearing - 81106T2

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

NTN:81106T2
Rubix:10012483
EAN:4547359456769
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő30 mm
Külső átmérő47 mm
Szélesség11 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : 81106T2 [NTN]


Needle roller bearing, thrust cylindrical roller bearing, 811 series

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)47x47x11 mm
Logisztikai Tömeg125 g
Belső átmérő30 mm
Külső átmérő47 mm
Szélesség11 mm
Axiális alapszintű dinamikus terhelés - Ca27800 N
Sorozat811
Ketrecpoliamid
Súly0.07 kg
Vastagság11 mm
Sebesség limit6000 rpm
Axiális alapszintű statikus terhelés - C0a72500 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre