Axiális görgőscsapágy NTN 81103T2
NTN - Needle Roller Bearing - 81103T2
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
NTN:81103T2
Rubix:10012484
EAN:4547359456707



Dokumentumok
Termék leírás : 81103T2 [NTN]
Needle roller bearing, thrust cylindrical roller bearing, 811 series
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 30x30x9 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 30 g |
| Belső átmérő | 17 mm |
| Külső átmérő | 30 mm |
| Szélesség | 9 mm |
| Axiális alapszintű dinamikus terhelés - Ca | 12700 N |
| Sorozat | 811 series |
| Ketrec | poliamid |
| Súly | 0.03 kg |
| Vastagság | 9 mm |
| Sebesség limit | 10000 rpm |
| Axiális alapszintű statikus terhelés - C0a | 29000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre