Axiális görgőscsapágy INA 81118-TV

Axial cylindrical roller bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

INA:81118-TV
Rubix:217253
gyártó:0003618100000
EAN:4012802418903
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő90 mm
Külső átmérő120 mm
Szélesség22 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : INA 81118-TV Axiális hengergörgos csapágy


Axial cylindrical roller bearings 811, single direction, comprising K811, GS, WS

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)22x120x120 mm
Logisztikai Tömeg620 g
Belső átmérő90 mm
Külső átmérő120 mm
Szélesség22 mm
Axiális alapszintű dinamikus terhelés - Ca141000 N
Sorozat811
Ketrecpoliamid
Referencia sebesség1070 rpm
Sebesség limit2750 rpm
Axiális alapszintű statikus terhelés - C0a465000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre