Axiális görgőscsapágy INA 81134-TV

Axial cylindrical roller bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

INA:81134-TV
Rubix:556232
gyártó:0095987740000
EAN:4012802030907
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő170 mm
Külső átmérő215 mm
Szélesség34 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : INA 81134-TV Axiális hengergörgos csapágy


Axial cylindrical roller bearings 811, single direction, comprising K811, GS, WS

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)34x215x215 mm
Logisztikai Tömeg2678 g
Belső átmérő170 mm
Külső átmérő215 mm
Szélesség34 mm
Axiális alapszintű dinamikus terhelés - Ca360000 N
Ketrecpoliamid
Referencia sebesség570 rpm
Sebesség limit1500 rpm
Axiális alapszintű statikus terhelés - C0a1380000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre