Axiális görgőscsapágy INA AXK2035-A/0-10
Axial needle roller and cage assembly
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
INA:AXK2035-A/0-10
Rubix:18613
gyártó:0000352979065
EAN:4047643173100

Dokumentumok
Termék leírás : INA AXK2035-A/0-10 Axiális (támasztó) tugörgos csapágy
Supports large and axial radial loads in one direction. Stiffness and high load capacity.
Axial needle roller and cage assemblies, single direction, to DIN 5405-2
Erősségek
Supports large and axial radial loads in one direction. Stiffness and high load capacity.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 2x35x35 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 5 g |
| Belső átmérő | 20 mm |
| Külső átmérő | 35 mm |
| Szélesség | 2 mm |
| Axiális alapszintű dinamikus terhelés - Ca | 13100 N |
| Sorozat | axk |
| Ketrec | acél |
| Referencia sebesség | 4350 rpm |
| Sebesség limit | 10500 rpm |
| Axiális alapszintű statikus terhelés - C0a | 46500 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető