Axiális görgőscsapágy INA K89416-M/+6-8
Axial cyl roller and cage assy -LS
Lásd a műszaki információkatReferencia
INA:K89416-M/+6-8
Rubix:555924
gyártó:0096421611561
EAN:4054362427155


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 80 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 170 mm |
| Szélesség | 18 mm |
Termék leírás : INA K89416-M/+6-8 Axiális hengergörgos csapágy
Axial cylindrical roller cage K894, single-sided action, double-row, can be combined with axial bearing washers
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 18x170x170 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 2040 g |
| Belső átmérő | 80 mm |
| Külső átmérő | 170 mm |
| Szélesség | 18 mm |
| Axiális alapszintű dinamikus terhelés - Ca | 560000 N |
| Sorozat | k894 |
| Ketrec | sárgaréz |
| Súly | 2.04 kg |
| Vastagság | 18 mm |
| Referencia sebesség | 950 rpm |
| Sebesség limit | 2280 rpm |
| Axiális alapszintű statikus terhelés - C0a | 1770000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre