Axiális görgőscsapágy INA AXK3552-A/0-10

Axial needle roller and cage assembly

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

INA:AXK3552-A/0-10
Rubix:214554
gyártó:0000355219065
EAN:4047643173148
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő35 mm
Külső átmérő52 mm
Szélesség2 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : INA AXK3552-A/0-10 Axiális (támasztó) tugörgos csapágy


Supports large and axial radial loads in one direction. Stiffness and high load capacity.
Axial needle roller and cage assemblies, single direction, to DIN 5405-2

Erősségek

Supports large and axial radial loads in one direction. Stiffness and high load capacity.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)2x52x52 mm
Logisztikai Tömeg9 g
Belső átmérő35 mm
Külső átmérő52 mm
Szélesség2 mm
Axiális alapszintű dinamikus terhelés - Ca17900 N
Sorozataxk
Ketrecacél
Referencia sebesség2800 rpm
Sebesség limit6600 rpm
Axiális alapszintű statikus terhelés - C0a81000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre