Axiális görgőscsapágy INA AXK0414-TV/0-10

Axial needle roller and cage assembly

Lásd a műszaki információkat

Referencia

INA:AXK0414-TV/0-10
Rubix:224651
gyártó:0007937369065
EAN:4054364220341
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő4 mm
Külső átmérő14 mm
Szélesség2 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : INA AXK0414-TV/0-10 Axiális (támasztó) tugörgos csapágy


Supports large and axial radial loads in one direction. Stiffness and high load capacity.
Axial needle roller and cage assemblies, single direction, to DIN 5405-2

Erősségek

Supports large and axial radial loads in one direction. Stiffness and high load capacity.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)2x14x14 mm
Logisztikai Tömeg0,7 g
Belső átmérő4 mm
Külső átmérő14 mm
Szélesség2 mm
Axiális alapszintű dinamikus terhelés - Ca4400 N
Ketrecpoliamid
Referencia sebesség14900 rpm
Sebesség limit21500 rpm
Axiális alapszintű statikus terhelés - C0a8000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre