Referencia
INA:89420-M
Rubix:555980
gyártó:0011625600000
EAN:4054362005803


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 100 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 210 mm |
| Szélesség | 67 mm |
Termék leírás : INA 89420-M Axiális hengergörgos csapágy
Axial cylindrical roller bearings 893, single direction, comprising K893, GS, WS
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 67x210x210 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 13424 g |
| Belső átmérő | 100 mm |
| Külső átmérő | 210 mm |
| Szélesség | 67 mm |
| Axiális alapszintű dinamikus terhelés - Ca | 860000 N |
| Ketrec | sárgaréz |
| Referencia sebesség | 720 rpm |
| Sebesség limit | 1830 rpm |
| Axiális alapszintű statikus terhelés - C0a | 2850000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre