Axiális görgőscsapágy INA AXK7095-A/0-10
Axial needle roller and cage assembly
Lásd a műszaki információkatReferencia
INA:AXK7095-A/0-10
Rubix:212194
gyártó:0000356889065
EAN:4012802369007

Termék leírás : INA AXK7095-A/0-10 Axiális (támasztó) tugörgos csapágy
Supports large and axial radial loads in one direction. Stiffness and high load capacity.
Axial needle roller and cage assemblies, single direction, to DIN 5405-2
Erősségek
Supports large and axial radial loads in one direction. Stiffness and high load capacity.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 4x95x95 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 49 g |
| Belső átmérő | 70 mm |
| Külső átmérő | 95 mm |
| Szélesség | 4 mm |
| Axiális alapszintű dinamikus terhelés - Ca | 54000 N |
| Referencia sebesség | 1430 rpm |
| Sebesség limit | 3450 rpm |
| Axiális alapszintű statikus terhelés - C0a | 255000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre