Axiális golyóscsapágyak FAG 51160-MP, Belső átmérő: 300 mm | Külső átmérő: 380 mm | Szélesség: 62 mm

Axial deep groove ball bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

FAG:51160-MP
Rubix:557465
gyártó:0190615360000
EAN:4026677916686
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő300 mm
Külső átmérő380 mm
Szélesség62 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FAG 51160-MP Axiális golyóscsapágy


Axial deep groove ball bearing 511..-MP, single direction, solid brass cage

Erősségek

Supports high axial loads in one direction.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)62x380x380 mm
Logisztikai Tömeg17100 g
Belső átmérő300 mm
Külső átmérő380 mm
Szélesség62 mm
Csapágy típusaegyszerű hatás
Sorozat511..-mp
Ketrecsárgaréz
Súly16.106 kg
Vastagság62 mm
Referencia sebesség1190 rpm
Tömítésopen (no seals)
Pontosságp0 (normal / abec 1)
Axiális alapszintű dinamikus terhelés - Ca360000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban