Axiális golyóscsapágyak FAG 51214, Belső átmérő: 70 mm | Külső átmérő: 105 mm | Szélesség: 27 mm
Axial deep groove ball bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:51214
Rubix:262310
gyártó:0167151280000
EAN:4012801197922


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 70 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 105 mm |
| Szélesség | 27 mm |
Termék leírás : FAG 51214 Axiális golyóscsapágy
Axial deep groove ball bearing 512, single direction, steel sheet metal cage
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 27x105x105 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 810 g |
| Belső átmérő | 70 mm |
| Külső átmérő | 105 mm |
| Szélesség | 27 mm |
| Csapágy típusa | egyszerű hatás |
| Sorozat | 512 |
| Ketrec | acél |
| Súly | 0.772 kg |
| Vastagság | 27 mm |
| Referencia sebesség | 4550 rpm |
| Pontosság | p0 (normal / abec 1) |
| Axiális alapszintű dinamikus terhelés - Ca | 66000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre