Axiális golyóscsapágyak NSK 51306, Belső átmérő: 30 mm | Külső átmérő: 60 mm | Szélesség: 21 mm
Grooved ball bearing 513
Lásd a műszaki információkatReferencia
NSK:51306
Rubix:891
gyártó:51306 N
EAN:00029176026591


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 30 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 60 mm |
| Szélesség | 21 mm |
Termék leírás : NSK 51306 Axiális golyóscsapágy
Axial grooved ball bearings are subdivided into bearings with flat surface areas or adjustable surface areas depending on the shape of the housing disc. Single-acting axial ball bearings can only absorb axial loads in one direction; double-acting ones can do so bidirectionally. Both are available for compensating for shaft offset or deflection with spherical surface area and adjustable washer underneath the housing disc.
Axial grooved ball bearing, single acting NSK
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 270 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 30 mm |
| Külső átmérő | 60 mm |
| Szélesség | 21 mm |
| Csapágy típusa | egyszerű hatás |
| Sorozat | 513 series |
| Ketrec | acél |
| Súly | 0.267 kg |
| Vastagság | 21 mm |
| Referencia sebesség | 4300 rpm |
| Tömítés | open |
| Pontosság | p0 (normal / abec 1) |
| Axiális alapszintű dinamikus terhelés - Ca | 43000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre