Axiális golyóscsapágyak FAG 54307, Belső átmérő: 30 mm | Külső átmérő: 68 mm | Szélesség: 44.5 mm
Axial deep groove ball bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:54307
Rubix:10014909
gyártó:0190752940000
EAN:4012801163231


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 30 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 68 mm |
| Szélesség | 44.5 mm |
Termék leírás : 54307 [FAG]
Axial deep groove ball bearing 543, double direction, with spherical housing washer, steel sheet metal cage
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 665 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 30 mm |
| Külső átmérő | 68 mm |
| Szélesség | 44.5 mm |
| Csapágy típusa | kettős hatás |
| Sorozat | 543 |
| Ketrec | acél |
| Súly | 0.669 kg |
| Vastagság | 47.2 mm |
| Referencia sebesség | 7600 rpm |
| Pontosság | p0 (normal / abec 1) |
| Axiális alapszintű dinamikus terhelés - Ca | 50000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre