Axiális golyóscsapágyak NSK 52306, Belső átmérő: 25 mm | Külső átmérő: 60 mm | Szélesség: 38 mm

Axial grooved ball bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

NSK:52306
Rubix:575547
gyártó:52306 N
EAN:00029176062483
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő25 mm
Külső átmérő60 mm
Szélesség38 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : NSK 52306 Axiális golyóscsapágy


Designed to support high-speed axial thrusts, NSK thrust ball bearings comprise flat washers which enclose the balls. Thrust ball bearings are classified into two families: flat or spherical housing washers. In all cases, no axial forces can be maintained. NSK thrust ball bearings can be single-acting or double-acting. The single type comprises two washers (shaft and housing) and a cage and ball assembly. The double version has three washers and two cage and ball assemblies (the two rows of balls are separated by the shaft washer).

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg490 g
Belső átmérő25 mm
Külső átmérő60 mm
Szélesség38 mm
Csapágy típusakettős hatás
Sorozat523
Súly0.483 kg
Vastagság38 mm
Axiális alapszintű dinamikus terhelés - Ca43000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban