Tűgörgős csapágyak INA AXW10

Axial needle roller bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

INA:AXW10
Rubix:559434
gyártó:0001615780000
EAN:4012802127072
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő10 mm
Külső átmérő27 mm
Szélesség3.2 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : INA AXW10 Axiális (támasztó) tugörgos csapágy


Axial needle roller bearings, single direction, AXK with axial bearing washer

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)6x27x27 mm
Logisztikai Tömeg8 g
Belső átmérő10 mm
Külső átmérő27 mm
Szélesség3.2 mm
Sorozataxw
Referencia sebesség8300 rpm
Tömítésnyisd ki
A csapágyhézag típusacn
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre