Referencia
INA:AXW50
Rubix:221424
gyártó:0001611010000
EAN:4012802432435


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 50 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 73 mm |
| Szélesség | 4.2 mm |
Termék leírás : INA AXW50 Axiális (támasztó) tugörgos csapágy
Axial needle roller bearings, single direction, AXK with axial bearing washer
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 9x73x73 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 49 g |
| Belső átmérő | 50 mm |
| Külső átmérő | 73 mm |
| Szélesség | 4.2 mm |
| Sorozat | axw |
| Referencia sebesség | 2160 rpm |
| Tömítés | nyisd ki |
| A csapágyhézag típusa | cn |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre