Tűgörgős csapágyak INA HK2218-RS-L271

Drawn cup needle roller bearing open end

Lásd a műszaki információkat

Referencia

INA:HK2218-RS-L271
Rubix:553455
gyártó:0007010680968
EAN:4054362394822
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő22 mm
Külső átmérő28 mm
Szélesség18 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : INA HK2218-RS-L271 Nyitott végu mélyhúzott tugörgos csapágy


Drawn cup needle roller bearings with open ends HK..-RS, lip seal on one side, to DIN 618
Drawn cup needle roller bearings with open ends HK..-RS, lip seal on one side, to DIN 618

Erősségek

Supports high radial loads. Can be combined with AXW needle retainers to support axial loads.
DIN 618-1/ISO 3290

Alkalmazások

Bearing with reduced radial volume.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)18x28x28 mm
Logisztikai Tömeg22 g
Belső átmérő22 mm
Külső átmérő28 mm
Szélesség18 mm
Sorozathk..-rs
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r22100 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr13400 N
Tömítésnyisd ki
A csapágyhézag típusacn
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre