Tűgörgős axiális hengergörgős csapágyak INA YRT50-C

Axial/radial roller bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Lecserélt ref.:YRT50
INA:YRT50-C
Rubix:573286
gyártó:0502111290000
EAN:4047643206228
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő50 mm
Külső átmérő126 mm
Szélesség30 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : INA YRT50-C


Axial/radial bearings YRT, double direction, for screw mounting

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg1600 g
Belső átmérő50 mm
Külső átmérő126 mm
Szélesség30 mm
A csapágyhézag típusacn
Tömítésnyisd ki
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr28500 N
Sorozatyrt..-c
Sebesség limit440 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r49500 N
Axiális alapszintű statikus terhelés - C0a280000 N
Axiális alapszintű dinamikus terhelés - Ca56000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre