Axiális önbeálló görgőscsapágyak NSK 29232M

Axial self-aligning roller bearing 29..M

Lásd a műszaki információkat

Referencia

NSK:29232M
Rubix:586090
gyártó:29232M N
EAN:00029176530364
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő160 mm
Külső átmérő225 mm
Szélesség39 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : NSK 29232M Axiális önbeálló görgoscsapágy


Alkalmazások

Heavy Load Applications

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg7500 g
Belső átmérő160 mm
Külső átmérő225 mm
Szélesség39 mm
Ketrecsárgaréz
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre