Axiális önbeálló görgőscsapágyak NSK 29376M

Axial self-aligning roller bearing 29..M

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

NSK:29376M
Rubix:578978
gyártó:29376M N
EAN:0029176691126
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő380 mm
Külső átmérő600 mm
Szélesség132 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : NSK 29376M Axiális önbeálló görgoscsapágy


Alkalmazások

Heavy Load Applications

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg137000 g
Belső átmérő380 mm
Külső átmérő600 mm
Szélesség132 mm
Sorozat293
Ketrecsárgaréz
Sebesség limit560 rpm
Axiális alapszintű statikus terhelés - C0a14500000 N
Axiális alapszintű dinamikus terhelés - Ca3300000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre