Axiális önbeálló görgőscsapágyak NSK 29434M

Axial self-aligning roller bearing 29..M

Lásd a műszaki információkat

Referencia

NSK:29434M
Rubix:586066
gyártó:29434M N
EAN:0029176027840
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő170 mm
Külső átmérő340 mm
Szélesség103 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : NSK 29434M Axiális önbeálló görgoscsapágy


Alkalmazások

Heavy Load Applications

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg43500 g
Belső átmérő170 mm
Külső átmérő340 mm
Szélesség103 mm
Ketrecsárgaréz
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre