Axiális önbeálló görgőscsapágyak FAG 29338-E1-XL
Axial spherical roller bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:29338-E1-XL
Rubix:553095
gyártó:0389999190000
EAN:4012802190021


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 190 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 320 mm |
| Szélesség | 78 mm |
Termék leírás : FAG 29338-E1-XL Axiális önbeálló görgoscsapágy
Axial spherical roller bearing 293..-E1-XL, no flanging ring
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 22300 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 190 mm |
| Külső átmérő | 320 mm |
| Szélesség | 78 mm |
| Axiális alapszintű statikus terhelés - C0a | 4850000 N |
| Axiális alapszintű dinamikus terhelés - Ca | 1680000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre