Axiális önbeálló görgőscsapágyak FAG 29348-E1-XL

Axial spherical roller bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

FAG:29348-E1-XL
Rubix:553097
gyártó:0389999780000
EAN:4012802190083
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő240 mm
Külső átmérő380 mm
Szélesség85 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FAG 29348-E1-XL Axiális önbeálló görgoscsapágy


Axial spherical roller bearing 293..-E1-XL, no flanging ring

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg32800 g
Belső átmérő240 mm
Külső átmérő380 mm
Szélesség85 mm
Referencia sebesség880 rpm
Axiális alapszintű statikus terhelés - C0a6500000 N
Axiális alapszintű dinamikus terhelés - Ca2040000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre