Axiális önbeálló görgőscsapágyak SKF 29334 E
Spherical Roller Thrust Bearing
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SKF:29334 E
Rubix:544897
gyártó:36973
EAN:7316576608971


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 170 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 280 mm |
| Szélesség | 67 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : SKF 29334 E gömbcsukló (axiális)
Spherical roller thrust bearings accommodate very heavy axial and considerable radial loads. They have the highest load rating of all thrust bearings, enabling compact, high power density bearing arrangements. By combining two or more spherical roller thrust bearings, it is possible to create a bearing arrangement that is either self-aligning, allowing misalignment of the shaft, or very stiff.
Erősségek
- High load carrying capacity
- Can accommodate combined loads
- Allow misalignment or create very stiff bearing arrangements
- Long service life and low friction
- Separable design
- Can accommodate combined loads
- Allow misalignment or create very stiff bearing arrangements
- Long service life and low friction
- Separable design
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 67x280x280 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 14219 g |
| Belső átmérő | 170 mm |
| Külső átmérő | 280 mm |
| Szélesség | 67 mm |
| Ketrec | acél |
| Referencia sebesség | 1300 rpm |
| Sebesség limit | 2200 rpm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre