Axiális önbeálló görgőscsapágyak FAG 29428-E1-XL
Axial spherical roller bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:29428-E1-XL
Rubix:553109
gyártó:0390004510000
EAN:4012802190564


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 140 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 280 mm |
| Szélesség | 85 mm |
Termék leírás : FAG 29428-E1-XL Axiális önbeálló görgoscsapágy
Axial spherical roller bearing 294..-E1-XL, no flanging ring
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 22100 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 140 mm |
| Külső átmérő | 280 mm |
| Szélesség | 85 mm |
| Axiális alapszintű statikus terhelés - C0a | 4500000 N |
| Axiális alapszintű dinamikus terhelés - Ca | 1720000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre