Referencia
Bosch Rexroth:R162242420
Rubix:10011985

Termék leírás : R162242420 [BOSHREX]
B. RUNNER BLOCK CS KWD-045-SNS-C2-N-1
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 24 g |
|---|---|
| Előtöltés | c2 µm |
| Szélesség | 86 mm |
| Hossz | 137.6 mm |
| Tervezési méret | 45 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
