Referencia
Bosch Rexroth:R165119321
Rubix:10012165

Termék leírás : R165119321 [BOSHREX]
B. RUNNER BLOCK CS KWD-015-FNS-C0-H-1
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 2 g |
|---|---|
| Előtöltés | c0 µm |
| Szélesség | 34 mm |
| Hossz | 58.2 mm |
| Tervezési méret | 15 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
