Mélyhornyú golyóscsapágyak FAG 6311-Z-C3, Külső átmérő: 120 mm | Szélesség: 29 mm | Belső átmérő: 55 mm
Ball bearing 63
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:6311-Z-C3
Rubix:558382
gyártó:0191102860030
EAN:4012801165730





Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 55 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 120 mm |
| Szélesség | 29 mm |
Termék leírás : FAG 6311-Z-C3 Mélyhornyú golyóscsapágy
Ball bearings are essential mechanical components that reduce friction and support various loads in a wide range of industrial applications. Among them, deep-groove ball bearings stand out for their versatility, their ability to operate at high speeds, and their low maintenance requirements.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 29x120x120 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 1413 g |
| Belső átmérő | 55 mm |
| Külső átmérő | 120 mm |
| Szélesség | 29 mm |
| Tömítés | egy fém pajzs |
| A csapágyhézag típusa | c3 |
| Sorozat | 63..-z |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre