Precizíós/orsó csapágyak SKF 7036 ACDGA/P4A, Belső átmérő: 180 mm | Külső átmérő: 280 mm | Szélesség: 46 mm
Ball bearing Angular contact radial Single row, single thrust (contact angle <= 45°)
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:7036 ACDGA/P4A
Rubix:540587
gyártó:44762
EAN:7316570079418




Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 180 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 280 mm |
| Szélesség | 46 mm |
Termék leírás : SKF 7036 ACDGA/P4A ferde hatásvonalú golyóscsapágy
Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 8970 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 180 mm |
| Külső átmérő | 280 mm |
| Szélesség | 46 mm |
| Tömítés | nyisd ki |
| Sorozat | 7036 |
| Pontosság | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 275000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 229000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre