Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak SKF 7238 BCBM, Külső átmérő: 340 mm | Belső átmérő: 190 mm | Szélesség: 55 mm
Ball bearing Angular contact radial Single row, single thrust (contact angle <= 45°)
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:7238 BCBM
Rubix:539783
gyártó:45849
EAN:7316570323276






Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 190 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 340 mm |
| Szélesség | 55 mm |
Termék leírás : SKF 7238 BCBM ferde hatásvonalú golyóscsapágy
Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 21849 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 190 mm |
| Külső átmérő | 340 mm |
| Szélesség | 55 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Tömítés | nyisd ki |
| Sorozat | 72b |
| Ketrec | sárgaréz |
| Referencia sebesség | 2000 rpm |
| Sebesség limit | 2200 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 405000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 307000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre