Mélyhornyú golyóscsapágyak SKF 411802, Külső átmérő: 68 mm | Szélesség: 15 mm | Belső átmérő: 36.5 mm
Ball bearing Radial deep groove Single row, without filling slot
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:411802
Rubix:542461
gyártó:39304
EAN:7316577016683






Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 36.5 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 68 mm |
| Szélesség | 15 mm |
Termék leírás : SKF 411802 mélyhornyú golyóscsapágy
Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 218 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 36.5 mm |
| Külső átmérő | 68 mm |
| Szélesség | 15 mm |
| Tömítés | két fém pajzs |
| A csapágyhézag típusa | c4 |
| Sorozat | 60 |
| Referencia sebesség | 20000 rpm |
| Sebesség limit | 13000 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 11000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 16800 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre