Mélyhornyú golyóscsapágyak (Vékony szelvényű) SKF W 61701-2RS1, Külső átmérő: 18 mm | Szélesség: 4 mm | Belső átmérő: 12 mm
Ball bearing Radial deep groove Single row, without filling slot
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:W 61701-2RS1
Rubix:540571
gyártó:232336
EAN:7316572541180




Termék leírás : SKF W 61701-2RS1 mélyhornyú golyóscsapágy
Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 3,1 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 12 mm |
| Külső átmérő | 18 mm |
| Szélesség | 4 mm |
| Tömítés | két gumi tömítés |
| Ketrec | acél |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Sorozat | w |
| Sebesség limit | 22000 rpm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre