Axiális golyóscsapágyak SKF 52407, Belső átmérő: 25 mm | Külső átmérő: 80 mm | Szélesség: 59 mm
Ball bearing Thrust Double thrust
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:52407
Rubix:544771
gyártó:39864
EAN:7316576678158




Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 25 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 80 mm |
| Szélesség | 59 mm |
Termék leírás : SKF 52407 axiális(támasztó) csapágy
SKF thrust ball bearings are manufactured as single direction or double direction thrust ball bearings. They are designed to accommodate axial loads only and must not be subjected to any radial load.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 59x80x80 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 1378,7 g |
| Belső átmérő | 25 mm |
| Külső átmérő | 80 mm |
| Szélesség | 59 mm |
| Csapágy típusa | kettős hatás |
| Sorozat | 524 |
| Ketrec | acél |
| Súly | 1.45 kg |
| Vastagság | 59 mm |
| Referencia sebesség | 2000 rpm |
| Tömítés | open (no seals) |
| Pontosság | p0 (normal / abec 1) |
| Axiális alapszintű dinamikus terhelés - Ca | 76100 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre