Plummer blokk ház SKF SYJ 60 TF
Ball Bearing Unit
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SKF:SYJ 60 TF
Rubix:207658
gyártó:74539
EAN:7316570524918


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 60 mm |
|---|---|
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 188.5 mm |
| Tengelymagasság | 69.8 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : SKF SYJ 60 TF y-csapágyegység
Pillow (plummer) block ball bearing units consist of an insert bearing mounted in a cast iron housing that can be bolted to a support surface. This variant is suitable for applications with both constant and alternating directions of rotation. It has an inner ring extended on both sides and is locked onto the shaft by tightening a set screw on the inner ring, making it easy to mount.
Erősségek
- Strong
- Ready to mount
- Designed for a constant and alternating rotation
- Lubricated and sealed bearing
- Quick locking onto the shaft
- Cost-effective
- Ready to mount
- Designed for a constant and alternating rotation
- Lubricated and sealed bearing
- Quick locking onto the shaft
- Cost-effective
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 72,2x241x120 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 4437 g |
| Belső átmérő | 60 mm |
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 188.5 mm |
| Tengelymagasság | 69.8 mm |
| Teljes csapágy szélesség | 65.1 mm |
| Külső átmérő | 75.64 mm |
| Rögzítő furat átmérője | 29.5 mm |
| Magasság | 137.5 mm |
| Hossz | 241 mm |
| Sorozat | syj |
| Lyukak száma | 2 |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 36000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 52700 N |
| Szélesség | 65 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre