Referencia
SKF:FYWK 20 YTA
Rubix:493163
gyártó:445796
EAN:07316574944422


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 20 mm |
|---|---|
| Szélesség | 37.3 mm |
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 63.5 mm |
Termék leírás : SKF FYWK 20 YTA y-csapágyegység
These square flanged ball bearing units are designed especially for the food and beverage industries. They are chemical resistant, lightweight and strong. The unit consists of an insert bearing, with an extended inner ring and set screw locking, and is suitable for applications where the direction of rotation is constant or alternating. The bearing is mounted in a composite housing, which can be bolted to a machine wall or frame. Ball bearing units can accommodate moderate initial misalignment, but normally do not permit axial displacement.
Erősségek
- Chemical resistant
- Pre-lubricated for life with a non-toxic food grade grease
- Lightweight
- Strong
- Pre-lubricated for life with a non-toxic food grade grease
- Lightweight
- Strong
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 36,3x86x20 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 288 g |
| Belső átmérő | 20 mm |
| Szélesség | 37.3 mm |
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 63.5 mm |
| Tömítés | egy gumi tömítés és egy fém pajzs |
| Magasság | 30 mm |
| Hossz | 18.3 mm |
| Sorozat | skf food line y-bearing (fywk) – yta |
| Teljes csapágy szélesség | 31 mm |
| Rögzítés | 10 mm |
| Rögzítő furat átmérője | 11.9 mm |
| Lyukak száma | 4 |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 6550 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 12700 N |
| Külső átmérő | 86 mm |
| Súly | 0.29 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre