Mélyhornyú golyóscsapágyak FAG 63002-A-2RSR, Külső átmérő: 32 mm | Szélesség: 13 mm | Belső átmérő: 15 mm

Ball bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

FAG:63002-A-2RSR
Rubix:51742
gyártó:0597220700000
EAN:4012802331516
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő15 mm
Külső átmérő32 mm
Szélesség13 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FAG 63002-A-2RSR Mélyhornyú golyóscsapágy


Features:
This product is a single-row ball bearing from FAG. It consists of a sheet steel cage and two rubber seals. This product is suitable for high speeds, but the rubber in the seals increases friction and therefore generates a slight frictional torque.

Maintenance:
Thanks to its two rubber seals, this rigid bearing requires little maintenance, as it is designed to effectively protect its internal components from contaminants and maintain constant lubrication. However, it is recommended to perform regular inspections to check the condition of the seals and ensure that this bearing continues to operate optimally.

Sealing:
This deep groove ball bearing is sealed by two rubber seals specially designed to prevent the ingress of dust, moisture, and other contaminants. They help maintain effective lubrication inside the bearing, thereby reducing wear on internal components and extending the product’s service life.

Brand Information:
FAG is committed to providing products of the highest quality. Each product undergoes rigorous testing throughout the manufacturing process. The company also offers a comprehensive range of bearings to meet the specific needs of every application.

Alkalmazások

- Machine tools: milling machines, lathes, drills, etc.
- Conveyors and material handling systems: conveyor belts, elevators, etc.
- Agricultural and food processing equipment: agricultural machinery, food processing systems, etc.
- Textile and printing machinery: weaving machines, printing presses, etc.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)13x32x32 mm
Logisztikai Tömeg43 g
Belső átmérő15 mm
Külső átmérő32 mm
Szélesség13 mm
Tömítéskét gumi tömítés
A csapágyhézag típusacn
Sorozat630..-a-2rsr
Sebesség limit13100 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r2840 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr5590 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban