Mélyhornyú golyóscsapágyak FAG 6034-MA-C3, Külső átmérő: 260 mm | Szélesség: 42 mm | Belső átmérő: 170 mm
Ball bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:6034-MA-C3
Rubix:555166
gyártó:0190953760030
EAN:4012801275637


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 170 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 260 mm |
| Szélesség | 42 mm |
Termék leírás : FAG 6034-MA-C3 Mélyhornyú golyóscsapágy
60..-MA ball bearings, single-row, solid brass cage
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 8692 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 170 mm |
| Külső átmérő | 260 mm |
| Szélesség | 42 mm |
| Tömítés | nyisd ki |
| A csapágyhézag típusa | c3 |
| Sorozat | 60..-ma |
| Ketrec | sárgaréz |
| Referencia sebesség | 3550 rpm |
| Sebesség limit | 4400 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 172000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 179000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre