Radiális betétes golyóscsapágy excentrikus reteszelő gallérral NSK UC305D1, Külső átmérő: 62 mm | Belső átmérő: 25 mm
Ball Bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
NSK:UC305D1
Rubix:234894
gyártó:UC305D1 N
EAN:00029176670602

Termék leírás : NSK UC305D1 Y csapágy betét
Set Screw Type
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 380 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 25 mm |
| Külső átmérő | 62 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
