Radiális betétes golyóscsapágy excentrikus reteszelő gallérral INA RAE30-XL-NPP-NR, Külső átmérő: 62 mm | Belső átmérő: 30 mm | Szélesség: 23.8 mm

Radial insert ball bearing

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

INA:RAE30-XL-NPP-NR
Rubix:226739
gyártó:0009731650000
EAN:4012802820898
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő30 mm
Külső átmérő62 mm
Szélesség23.8 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : INA RAE30-XL-NPP-NR Y csapágy betét


Radial insert ball bearings RAE..-NPP-NR, cylindrical outer ring, location by eccentric locking collar, slots in outer ring, P seals on both sides

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő30 mm
Külső átmérő62 mm
Szélesség23.8 mm
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr19500 N
Tömítéskét gumi tömítés
A csapágyhézag típusacn
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r11300 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban