Mélyhornyú golyóscsapágyak FAG 6214-M, Külső átmérő: 125 mm | Szélesség: 24 mm | Belső átmérő: 70 mm

Ball bearings

Lásd a műszaki információkat

Referencia

FAG:6214-M
Rubix:553727
gyártó:0384048850000
EAN:4026677049223
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő70 mm
Külső átmérő125 mm
Szélesség24 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FAG 6214-M Mélyhornyú golyóscsapágy


Ball bearings are essential mechanical components that reduce friction and support various loads in a wide range of industrial applications. Among them, deep-groove ball bearings stand out for their versatility, their ability to operate at high speeds, and their low maintenance requirements.
62..-M single-row ball bearings, solid brass cage

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg1280 g
Belső átmérő70 mm
Külső átmérő125 mm
Szélesség24 mm
Tömítésnyisd ki
A csapágyhézag típusacn
Sorozat62..
Ketrecsárgaréz
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban