Mélyhornyú golyóscsapágyak SKF W 638/4 R-2Z, Külső átmérő: 10.3 mm | Szélesség: 4 mm | Belső átmérő: 4 mm
Rigid ball bearings
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:W 638/4 R-2Z
Rubix:539704
gyártó:428808
EAN:7316574715374





Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 4 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 10.3 mm |
| Szélesség | 4 mm |
Termék leírás : SKF W 638/4 R-2Z mélyhornyú golyóscsapágy
Ball bearings are essential mechanical components that reduce friction and support various loads in a wide range of industrial applications. Among them, deep groove ball bearings stand out for their versatility, their ability to operate at high speeds, and their low maintenance requirements.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 4 mm |
| Külső átmérő | 10.3 mm |
| Szélesség | 4 mm |
| Tömítés | két fém pajzs |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Sorozat | w |
| Ketrec | acél |
| Referencia sebesség | 140000 rpm |
| Sebesség limit | 70000 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 114 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 364 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre