Lineáris csapágy (golyós, csúszó és persely) INA KS16-PP

Ball bushing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

INA:KS16-PP
Rubix:10006989
gyártó:0067137500000
EAN:4012802051148
brand logo

Műszaki összefoglalás

Sorozatks..-pp
Belső átmérő16 mm
Külső átmérő26 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : KS16-PP


Linear ball bearing KS-PP, two-sided lip seal

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg29,1 g
Sorozatks..-pp
Belső átmérő16 mm
Külső átmérő26 mm
Hossz36 mm
Tömítésmindkét oldalon lezárva
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre