Monoblokkés Fortis Tools 24240600, 9197190600
Ball nose 2-flute slot drill short SC AlTiN+ shank HB 30deg. 6mm
Lásd a műszaki információkatReferencia
Fortis Tools:24240600, 9197190600
Rubix:10497613
gyártó:4317784741897
EAN:4317784741897
Termék leírás : FORTIS Rádiuszmaró rövid tíkfa. Al TiN+ HB szár 30fok 6mm FO RTIS - 4317784741897
Solid carbide ball nose slot drill
Design: With centre cut, suitable for drilling. Application: Universal milling cutter for copy-milling work. Can be used to a limited extent for plunge cutting, traversing, peripheral milling, traverse milling and slot milling.
Design: Suitable for drilling. Application: Universal milling cutter for copy-milling work. Can be used for plunge cutting, traversing, peripheral milling, traverse milling and slot milling.Ball nose 2-flute slot drill short SC AlTiN+ shank HB 30deg. 6mm
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre